HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船極アジ・真鯛 サバ皮
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
6
注文コード
80192360
品番
SD-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:40cm
種別
6-6
全長(m)
8.8
サイズ(号)
幹糸:7、鈎:6
本数
鈎:5本
適合ハリス(号)
6