HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
深場五目 キンメ・ムツ 7本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
7
注文コード
80192484
品番
SD-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:ムツ 白
枝:60cm
種別
16-7
全長(m)
10.1
サイズ(号)
幹糸:10、鈎:16
本数
鈎:7本
適合ハリス(号)
7