深場五目 キンメ・ムツ 7本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)8 注文コード80192500 品番SD-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合ハリスなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:ムツ 白
枝:60cm
種別17-8 全長(m)10.1 サイズ(号)幹糸:12、鈎:17 本数鈎:7本 適合ハリス(号)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする