HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
大ヒラメ シングル1セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80192509
品番
SD-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:強靭ヒラメ 上黒
枝:85cm
種別
14/13-8
全長(m)
1.5
幅(cm)
鈎間隔:14
サイズ(号)
上鈎:14、下鈎:13、幹糸:10、捨糸:4
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
8