HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
大ヒラメ トリプル1セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
12
注文コード
80192554
品番
SD-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:親鈎 強靭ヒラメ 茶
枝:85cm
種別
14/4-12
全長(m)
1.5
幅(cm)
鈎間隔:18
サイズ(号)
上鈎:14、下鈎:13、幹糸:14、捨糸:6
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
12