HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
ライトヒラメ スタンダード シングル 1セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
注文コード
80192570
品番
SD-187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
使用鈎:チヌ 白
枝:75cm
種別
7/8-5
サイズ(号)
上鈎:7、下鈎:8、捨糸:3
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
5