HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
瞬貫ヒラメ カタクチ用1本鈎 ラメ留
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80192606
品番
SD-194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:瞬貫ヒラメ鈎
枝:80cm
種別
6-5
全長(m)
1.35
サイズ(号)
捨糸:4、鈎:6
本数
鈎:1本
適合ハリス(号)
5