HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
タテ釣りスペシャル キツネ太地胴打ホロフラッシュグリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
10
注文コード
80192667
品番
SS-438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エサ付重視の「掛ける・喰わせる」に特化した、最適線径の専用設計鈎【キツネ太地胴打】を使用。
ギラつきすぎな絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキに、アジなどの小魚に実績の高いホロフラッシュグリーンを直貼りした【シルバーメッキ&ホロフラッシュグリーン】仕様。
鈎下向きパラシュート仕様
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
種別
10-10
全長(m)
2.45
サイズ(号)
幹糸:10、鈎:10
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
10