HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
落し込み つくつくベイトパープル 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80192685
品番
SS-439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大物の強烈なパワーにもビクともしない喰わせ専用設計鈎「強靭イサキ鈎」を採用。
ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。
鈎下向きパラシュート仕様。
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
種別
8-8
全長(m)
3.75
サイズ(号)
幹糸:8、鈎:8
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
8