HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80192764
品番
SS-440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アジ鈎をベースに小鈎で線径の太い強靭仕様と、あらゆる角度からの光も反射する胴打の組み合わせによる喰わせ専用設計鈎【アジ喰わせ胴打】採用。
ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。
鈎下向きパラシュート仕様。
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
種別
7-8
全長(m)
2.45
サイズ(号)
幹糸:8、鈎:7
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
8