タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)12 注文コード80192789 品番SS-440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
アジ鈎をベースに小鈎で線径の太い強靭仕様と、あらゆる角度からの光も反射する胴打の組み合わせによる喰わせ専用設計鈎【アジ喰わせ胴打】採用。
ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。
鈎下向きパラシュート仕様。
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
種別8-12 全長(m)2.45 サイズ(号)幹糸:12、鈎:8 本数鈎:6本 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする