HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80192798
品番
SS-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タテ釣りが盛んな北陸エリアで誕生。 シンプルなカラ鈎仕様は特にベイトが喰い渋る場合に効果を発揮!
ショートハリス仕様
竿をシェイクさせた時に鈎が踊りやすく、鈎に搭載したフラッシング効果を最大限発揮させる枝8cmのショートハリス仕様。
ベイトの掛かりを優先した軽量鈎「イサキ鈎」を使用。鈎の胴打ち部分のキラメキをさらにパワーアップさせるため、フラット部分にフラッシングホロシールを直貼り!あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
種別
7-5
全長(m)
2.35
サイズ(号)
幹糸:7、鈎:7
本数
鈎:8本
適合ハリス(号)
5