喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)12 注文コード80192834 品番SS-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は適合ハリスなど5種類から選べます 他の種類を見る
用途
タテ釣りが盛んな北陸エリアで誕生。 シンプルなカラ鈎仕様は特にベイトが喰い渋る場合に効果を発揮!
ショートハリス仕様
竿をシェイクさせた時に鈎が踊りやすく、鈎に搭載したフラッシング効果を最大限発揮させる枝8cmのショートハリス仕様。
ベイトの掛かりを優先した軽量鈎「イサキ鈎」を使用。鈎の胴打ち部分のキラメキをさらにパワーアップさせるため、フラット部分にフラッシングホロシールを直貼り!あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
種別13-12 全長(m)2.35 サイズ(号)幹糸:14、鈎:13 本数鈎:8本 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする