HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
喰わせサビキ 玄海・平戸沖スペシャル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
12
サイズ(号)
幹糸:12、鈎:8
注文コード
80192938
品番
SS-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
玄海平戸スペシャルという名の通り、大物も狙える!九州という落し込み釣りの盛んなエリアで誕生したモンスター対応仕様の仕掛です。
大型ヒラマサなどのモンスタースペックが狙える玄海・平戸で開発されたスペック。鈎はもちろんハリス、幹糸ともにオールシーガー用で根ズレに強い。
鈎と擬餌
小鈎ながら線径が太く強度抜群で、ベイトの掛かりの良さはもちろん、ベイトに喰いついた大物の強い引きにも対応する「喰わせ鈎」にベイトの食性を刺激する「白フラッシャー」をセット。
種別
8-12
全長(m)
3.85
サイズ(号)
幹糸:12、鈎:8
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
12