喰わせサビキ 玄海・平戸沖スペシャル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)14 サイズ(号)幹糸:14、鈎:8 注文コード80192947 品番SS-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合ハリス・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
用途
玄海平戸スペシャルという名の通り、大物も狙える!九州という落し込み釣りの盛んなエリアで誕生したモンスター対応仕様の仕掛です。
大型ヒラマサなどのモンスタースペックが狙える玄海・平戸で開発されたスペック。鈎はもちろんハリス、幹糸ともにオールシーガー用で根ズレに強い。
鈎と擬餌
小鈎ながら線径が太く強度抜群で、ベイトの掛かりの良さはもちろん、ベイトに喰いついた大物の強い引きにも対応する「喰わせ鈎」にベイトの食性を刺激する「白フラッシャー」をセット。
種別8-14 全長(m)3.85 サイズ(号)幹糸:14、鈎:8 本数鈎:6本 適合ハリス(号)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする