HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
喰わせサビキ 玄海・平戸沖スペシャル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
16
サイズ(号)
幹糸:16、鈎:9
注文コード
80192965
品番
SS-406
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
玄海平戸スペシャルという名の通り、大物も狙える!九州という落し込み釣りの盛んなエリアで誕生したモンスター対応仕様の仕掛です。
大型ヒラマサなどのモンスタースペックが狙える玄海・平戸で開発されたスペック。鈎はもちろんハリス、幹糸ともにオールシーガー用で根ズレに強い。
鈎と擬餌
小鈎ながら線径が太く強度抜群で、ベイトの掛かりの良さはもちろん、ベイトに喰いついた大物の強い引きにも対応する「喰わせ鈎」にベイトの食性を刺激する「白フラッシャー」をセット。
種別
9-16
全長(m)
3.85
サイズ(号)
幹糸:16、鈎:9
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
16