HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80193008
品番
SS-426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大物の強烈なパワーにビクともしない!強靭イサキ鈎を使用した落し込み仕掛です。
全長3.75m&枝間55cm
全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工とホロシールによるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!
種別
8-8
全長(m)
3.75
サイズ(号)
幹糸:8、鈎:8
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
8