HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
20
注文コード
80193078
品番
SS-427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
全シリーズ中、最高の強度を誇るモンスタースペック。ヒラマサ、カンパチ、ブリなどの大物の強烈なパワーにも負けない強靭イサキ13号を採用。
オールナイロン
大型魚に対応するため、敢えて枝、ハリスはフロロカーボンではなく引張強度が高いナイロンを採用。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工によるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!
種別
13-20
全長(m)
3.2
サイズ(号)
幹糸:20、鈎:13
本数
鈎:5本
適合ハリス(号)
20