HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
ライトタックル 落し込み ケイムラ&ホロフラッシュ4本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
6
注文コード
80193114
品番
SS-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
船はもちろん堤防でも扱える全長1.8mのショートロッド対応設計。
鈎と加工
アジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打加工によるフラッシングでベイトの食性を刺激します。
種別
6-6
全長(m)
1.8
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:6
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
6