HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ鈎 4本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
12
注文コード
80193166
品番
SS-429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
捌きやすさと取り込みやすさを重視したSS426の改良バージョン。4本鈎のためトラブルが少なく、また全長は4本鈎でありながら3mと長いため大物が取り込みやすい。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。
種別
10-12
全長(m)
3
サイズ(号)
幹糸:12、鈎:10
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
12