用途
扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛
近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。
今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。
鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、乗合船からマイボートまで幅広く喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。
また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。
ケイムラコート(発色時)
小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。
パラシュート仕様
鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
種別8-8
全長(m)2
サイズ(号)幹糸:8、鈎:8
本数鈎:4本
適合ハリス(号)8