HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
ライトタックル 落し込み 喰わせフラッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
12
注文コード
80193358
品番
SS-432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
手返し抜群の全長1.8m4本鈎
イワシ、アジに効果の高いケイムラに発色する白フラッシャーを疑似に採用
船釣りだけではなく、マイボートや堤防での落とし込み釣りに使用可能
種別
8-12
全長(m)
1.8
サイズ(号)
幹糸:12、鈎:8
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
12