HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー 4本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
14
注文コード
80193446
品番
SS-434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー 4本鈎
エサ付き最優先の喰わせサビキ。全長ショートで使いやすい!
パラシュート仕様
鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
鈎と加工
餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
種別
11-14
全長(m)
2
サイズ(号)
幹糸:14、鈎:11
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
14