HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
16
注文コード
80193507
品番
SS-435
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
安心のスタンダードモデル!
全長3.75m&枝間55cm
全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。
鈎と加工
餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
種別
11-16
全長(m)
3.75
サイズ(号)
幹糸:16、鈎:11
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
16