HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
落し込み つくつくベイトパープル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80193516
品番
SS-436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
船上で扱いやすい!ショートロッド対応の全長ショート2m!
全長ショート2m
船上で扱いやすく、鯛ラバやジギング等のショートロッドに対応。
つくつくベイトパープル
なまめかしく、生物的なキラメキとパープルホロシールのフラッシングがベイトの食欲を強烈に刺激し、「強烈なエサ付き」を実現します。
強靭イサキ鈎
太ハリス対応で大物の強烈なパワーにもビクともしない「喰わせ専用設計鈎」
種別
8-8
全長(m)
2
サイズ(号)
幹糸:8、鈎:8
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
8