用途
大型ヒラマサ対応のストロングスペック!実績が物語る高性能、船仕掛の定番「船極シリーズ」に新ラインナップが追加。
大型対応ストロングスペック
大型ヒラマサなどを想定した「シリーズ最強鈎」と、瀬ズレによるラインブレイクを考慮した「オールフロロカーボン仕様」で武装した磐石ストロングスペック。
シルバーメッキ&ホロフラッシュ+フラッシャー
ギラつき過ぎない絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキと、フラット面にはフラッシングホロシートを直貼りすることで、より強いキラメキ効果を発揮しベイトを釘付けにします。
極太喰わせ胴打
ハヤブサ史上最強スペックを纏った、大型青物と対峙できる極太線径と、小魚を掛けやすい小鈎に仕上げた「喰わせ専用設計鈎」。
パラシュート仕様
ハリを下向きにしたことで仕掛を落としながらのエサ付け(ベイトの鈎掛かり)を容易にしました。
種別10-16
全長(m)3.85
サイズ(号)鈎:10
本数鈎:6本
適合ハリス(号)16