落し込みシルバー&ホロ大ヒラマサストロング6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)20 注文コード80193595 品番SS-437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途
大型ヒラマサ対応のストロングスペック!実績が物語る高性能、船仕掛の定番「船極シリーズ」に新ラインナップが追加。
大型対応ストロングスペック
大型ヒラマサなどを想定した「シリーズ最強鈎」と、瀬ズレによるラインブレイクを考慮した「オールフロロカーボン仕様」で武装した磐石ストロングスペック。
シルバーメッキ&ホロフラッシュ+フラッシャー
ギラつき過ぎない絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキと、フラット面にはフラッシングホロシートを直貼りすることで、より強いキラメキ効果を発揮しベイトを釘付けにします。
極太喰わせ胴打
ハヤブサ史上最強スペックを纏った、大型青物と対峙できる極太線径と、小魚を掛けやすい小鈎に仕上げた「喰わせ専用設計鈎」。
パラシュート仕様
ハリを下向きにしたことで仕掛を落としながらのエサ付け(ベイトの鈎掛かり)を容易にしました。
種別10-20 全長(m)3.85 サイズ(号)鈎:10 本数鈎:6本 適合ハリス(号)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする