HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
かんたん船キスセット 天秤式 2本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
タイプ
オモリ:15号
注文コード
80193604
品番
SE-622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
はじめてでも大丈夫!面倒な仕掛をまるごとセットしました!
天秤1セット、仕掛け2セット
種別
M-15号
タイプ
オモリ:15号
全長(m)
0.8
サイズ(号)
幹糸:1.5、鈎:7
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
1.5