かんたん船キスセット 天秤式 2本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) タイプオモリ:20号 注文コード80193620 品番SE-622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途
はじめてでも大丈夫!面倒な仕掛をまるごとセットしました!
天秤1セット、仕掛け2セット
種別M-20号 タイプオモリ:20号 全長(m)0.8 サイズ(号)幹糸:1.5、鈎:7 本数鈎:2本 適合ハリス(号)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする