船イカリーダー ロング仕様 5本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 注文コード80193656 品番SR-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
用途
釣り場の状況に応じた多彩な商品ラインナップ!
イカの習性を知り尽くした専用仕掛「一筋シリーズ」。あらゆるイカの習性を研究した、釣れるノウハウの集大成。達人だけが知る秘策を惜しみなく製品に反映させました。確実に本命を手にするための工夫とこだわりが釣果を変えます。
スタンダードモデルの5本仕様。
全長(m)10 サイズ(号)幹糸:12 寸法(cm)枝:50 適合ハリス(号)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする