HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船イカリーダー ミドル仕様 5本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
注文コード
80193674
品番
SR-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
用途
釣り場の状況に応じた多彩な商品ラインナップ!
イカの習性を知り尽くした専用仕掛「一筋シリーズ」。あらゆるイカの習性を研究した、釣れるノウハウの集大成。達人だけが知る秘策を惜しみなく製品に反映させました。確実に本命を手にするための工夫とこだわりが釣果を変えます。
スタンダードモデルの5本仕様。
全長(m)
6
サイズ(号)
幹糸:12
寸法(cm)
枝:20
適合ハリス(号)
8