吹き流し五目 ケイムラフック 4.5m 2本鈎

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)6 注文コード80193735 品番SN-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途
真鯛、イサキ、青物、アマダイ、イシダイなど五目狙い用の吹き流し仕掛が新登場!
根ズレによるラインブレイクを軽減させる「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さで鈎の踊りが違います。
紫外線で青白く光る「ケイムラフック」採用。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発色するケイムラコートを施しました。紫外線を受けながら水に浸かった時の独自の色合いとアピール力で、今までにない驚きの釣果を可能にします。
使用鈎:伊勢尼 白
天秤式
種別11-6 全長(m)4.5 サイズ(号)幹糸:6、鈎:11 本数鈎:2本 適合ハリス(号)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
沖釣り

釣りは自然相手なので何とも言えないですが、この仕掛けを使った釣行で二回連続でシロアマダイを釣りました。
初回は単独釣行でマダイ大1・中1、シロアマダイ中2、クロダイ4、サメ1
二回目は友人と二人でマダイ大1・中1、リリースシロアマダイ1、クロダイ1、中アジ4、エイ1、サバフグ1。
これまで使っていた海戦吹き流し から鈎4.5mより良さそうです。
鈎を飲み込まれると外す際にケイムラコーティングが一部剥がれるのが難点。
ケイムラコーティング鈎や、ケイムラコーティング液等も試してみたくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする