海戦イサキ・アジ ツイストケイムラレインボー&から鈎2.5m 3本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)2 注文コード80193744 品番SE-367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:オキアミ専用/チヌ胴打
天秤仕掛け
種別2-2 全長(m)2.5 サイズ(号)上鈎:2、下鈎:2、幹糸:2 本数鈎:3本 適合ハリス(号)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする