HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
海戦イサキ・アジ オーロラ緑スキン&から鈎2.5m 3本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2
注文コード
80193778
品番
SE-368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:オキアミ専用/チヌ胴打
天秤仕掛け
種別
2-2
全長(m)
2.5
サイズ(号)
上鈎:2、下鈎:2、幹糸:2
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
2