海戦イサキ・アジ オーロラ緑スキン&から鈎2.5m 3本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)2.5 注文コード80193787 品番SE-368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:オキアミ専用/チヌ胴打
天秤仕掛け
種別3-2.5 全長(m)2.5 サイズ(号)上鈎:3、下鈎:3、幹糸:2.5 本数鈎:3本 適合ハリス(号)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする