HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX&から鈎 4本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
3
注文コード
80193805
品番
SE-374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:アジ 白 金/イサキ 白
天秤仕掛け
種別
6-3
全長(m)
2.4
サイズ(号)
上鈎:6、下鈎:7、幹糸:3
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
3