HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 4本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
3
注文コード
80193848
品番
SE-375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:小磯グレ 白 金
天秤仕掛け
種別
6-3
全長(m)
2.4
サイズ(号)
幹糸:3、鈎:6
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
3