HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2.5
注文コード
80193979
品番
SN-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
乗合船に最適な全長1.9mのショートスペック
紫外線で青白く光るケイムラスキンを採用、澄み潮や晴天時に抜群の効果を発揮します
使用鈎:チヌ 白
天秤仕掛け
種別
3-2.5
全長(m)
1.9
サイズ(号)
幹糸:2.5、鈎:3
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
2.5