HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
海戦吹き流し MIXスキン&から鈎6m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
注文コード
80194110
品番
SN-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
使用鈎:伊勢尼 金/オキアミ専用 金
天秤仕掛け
種別
3-3
全長(m)
6
サイズ(号)
上鈎:3、下鈎:9、幹糸:3
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
3