HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
鯛五目 胴突3本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80194180
品番
SD-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鯛を中心にカサゴやハマチ、イシモチ等何でも狙える万能五目胴突
ハリス絡みを抑えるヒネリなし鈎仕様
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:40cm
種別
6-5
全長(m)
2.2
サイズ(号)
幹糸:7、鈎:6
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
5