船極根魚五目 太ハリス胴突 2本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)6 注文コード80194286 品番SD-770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途
大型根魚の引きにも耐える安心の太ハリス仕様!不意の大物にもしっかりと対応します。
根ズレによるラインブレイクを軽減させる「高感度フロロカーボンハリス」仕様。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さでエサの踊りが違います。
使用鈎:伊勢尼太地 白
種別11-6 全長(m)1.5 サイズ(号)幹糸:8、鈎:11 本数鈎:2本 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする