HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船極根魚五目 太ハリス胴突 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80194295
品番
SD-770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大型根魚の引きにも耐える安心の太ハリス仕様!不意の大物にもしっかりと対応します。
根ズレによるラインブレイクを軽減させる「高感度フロロカーボンハリス」仕様。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さでエサの踊りが違います。
使用鈎:伊勢尼太地 白
種別
12-8
全長(m)
1.5
サイズ(号)
幹糸:10、鈎:12
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
8