HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
0.8
サイズ(号)
幹糸:1.2、鈎:5
注文コード
80194320
品番
SD-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:チンタ 白
枝:30cm
種別
5-0.8
全長(m)
2.4
サイズ(号)
幹糸:1.2、鈎:5
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
0.8