HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
1.2
サイズ(号)
幹糸:2、鈎:8
注文コード
80194347
品番
SD-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:チンタ 白
枝:30cm
種別
8-1.2
全長(m)
2.4
サイズ(号)
幹糸:2、鈎:8
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
1.2