HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
アコウ・キジハタ根魚仕掛 ケイムラ玉 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
3
注文コード
80194460
品番
SD-765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:強靭アコウ鈎
枝:50cm
種別
10-3
全長(m)
1.5
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:10
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
3