根魚五目 胴突 2本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)2 注文コード80194496 品番SD-766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合ハリスなど5種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:丸セイゴ 白
枝:20cm
種別12-2 全長(m)1 サイズ(号)幹糸:4、鈎:12 本数鈎:2本 適合ハリス(号)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする