HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
根魚五目 胴突 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80194530
品番
SD-766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:丸セイゴ 白
枝:20cm
種別
13-5
全長(m)
1
サイズ(号)
幹糸:7、鈎:13
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
5