SD-767 根魚五目 胴突 3本鈎2セット HAYABUSA 80194557

SD-767 根魚五目 胴突 3本鈎2セット HAYABUSA 80194557
SD-767 根魚五目 胴突 3本鈎2セット HAYABUSA 80194557

根魚五目 胴突 3本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)注文コード80194557品番SD-767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途
使用鈎:丸セイゴ 金
枝:20cm
種別12-3全長(m)1.2サイズ(号)幹糸:4、鈎:12本数鈎:3本適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする