HAYABUSA
根魚五目 胴突 3本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
注文コード
80194566
品番
SD-767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:丸セイゴ 金
枝:20cm
種別
13-3
全長(m)
1.2
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:13
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
3