HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
のませ ブリ・ハマチ 1本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
10
注文コード
80194645
品番
SD-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:伊勢尼太地 白
枝:100cm
種別
13-10
全長(m)
1.8
サイズ(号)
幹糸:12、鈎:13
本数
鈎:1本
適合ハリス(号)
10